Startseite

SIEMENS - SIE3RV24111AA10 INT.AUT.S00,X TRAS.1.1-1.6 A,VT - 3RV24111AA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.1...1.6 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 33...33 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

75 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209712669

Artikelnummer

SIE3RV24111AA10

Herstellernummer

3RV24111AA10

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.1...1.6 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

33...33 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

1.6 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.3 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.6 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

97 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

97 mm

Verlustleistung:

7.25 W

Interruttore automatico grandezza costruttiva S00

Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per la protezione di trasformatori da cortocircuito e sovraccarico.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione costruttiva S00
  • Sganciatore A 1,1...1,6 A
  • Sganciatore N 33 A
  • Morsetto a vite
  • Potere di manovra standard
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • Disponibile anche con funzione di relè di sovraccarico
  • Disponibile con morsetti a vite o a molla
  • Compatibile con tutti gli accessori come blocchetti di contatti ausiliari, sganciatoriausiliari, blocchetti di contatti di segnalazione

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico di trasformatori.
  • Ottimizzato per l'impiego in partenze e per motori IE3/IE4.
  • Cablaggio del circuito principale notevolmente ridotto grazie alle diverse possibilità di alimentazione di energia.
  • Semplice, efficiente e sempre attuale grazie al sistema modulare SIRIUS.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie