SIEMENS - SIE3RV24110KA10 INT.AUT.S00,X TRAS.0.9-1.25A,VT - 3RV24110KA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.9...1.25 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 26...26 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209712652
Artikelnummer
SIE3RV24110KA10
Herstellernummer
3RV24110KA10
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.9...1.25 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
26...26 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1.25 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.2 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.4 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
97 mm
Verlustleistung:
7.25 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S00
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per la protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico di trasformatori.
Dettagli tecnici:
- sganciatore A 0,9...1,25 A
- sganciatore N 26 A
- morsetto a vite
- potere di manovra standard
- omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- varianti di apparecchio per la protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico)
- protezione impianto
- protezione da cortocircuito di avviatori combinati
- collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- blocchetto di contatti ausiliari incorporato disponibile
- diverse possibilità di alimentazione di energia, come il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
- interruttori automatici 3RV2 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RV1
Vantaggi per il cliente:
- ottimizzati per impiego in partenze, per motori IE3/IE4 e per la commutazione di corrente continua
- accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- riduzione notevole del cablaggio del circuito principale
- sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


