SIEMENS - SIE3RV24110HA20 INT.AUT.S00,X TRAS.0.55-0.8A,ML , - 3RV24110HA20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.55...0.8 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 16...16 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - magnetisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209767270
Artikelnummer
SIE3RV24110HA20
Herstellernummer
3RV24110HA20
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.55...0.8 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
16...16 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.8 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.2 kW
Verlustleistung:
7.25 W
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
106 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm


