SIEMENS - SIE3RV24110FA20 INT.AUT.S00,X TRAS.0.35-0.5A,ML , - 3RV24110FA20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.35...0.5 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 10...10 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209767256
Artikelnummer
SIE3RV24110FA20
Herstellernummer
3RV24110FA20
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.35...0.5 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
10...10 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.5 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.1 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.1 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
106 mm
Verlustleistung:
5.5 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S00
Interruttore automatico per la protezione di trasformatori, progettato per garantire sicurezza contro cortocircuito e sovraccarico.
Dettagli tecnici:
- Tipo: Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
- Sganciatore A: 0,35...0,5 A
- Sganciatore N: 10 A
- Potere di manovra: standard
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Esecuzioni per applicazioni in aree arischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
- Varianti per protezione motore e protezione impianto
- Morsetti: a vite o a molla
- Accessori: uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
Vantaggi per il cliente:
- Compatti e tropicalizzati, ottimizzati per bassa dispersione termica
- Adatti per motori IE3/IE4 e commutazione di corrente continua
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Riduzione del cablaggio del circuito principale grazie al sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
- Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RV1
- Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempreattuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


