SIEMENS - SIE3RV23424YC10 INT.AUT.S3 X AVV.93A 100KA - 3RV23424YC10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1300...1300 A
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
283 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621014432
Artikelnummer
SIE3RV23424YC10
Herstellernummer
3RV23424YC10
Hersteller
SIE
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1300...1300 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
93 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
22 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Breite:
70 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
176 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
165 mm
Verlustleistung:
39 W
- Corrente nominale: 93 A
- Sganciatore: N 1300 A
- Potere di interruzione: elevato 100 kA
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Applicazioni: aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Varianti: protezione motore, protezione impianto, cortocircuito di avviatori combinati, protezione trasformatore
- Collegamento: morsetti a vite o a molla
- Compatibilità accessori: blocchetti di contatti ausiliari, sganciatori ausiliari, blocchetti di contatti di segnalazione
- Design compatto e tropicalizzato per una bassa dispersione termica.
- Ottimizzato per motori IE3/IE4 e per la commutazione di corrente continua.
- Semplice e veloce alleviando il cablaggio del circuito principale con il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29.
- Disponibile con funzione di relè di sovraccarico per una maggiore sicurezza.
- Resistente alle vibrazioni e manutenzione esente grazie al collegamento rapido.
- Modularità e attualità garantite dal sistema SIRIUS.
Interruttore automatico grandezza costruttiva S3
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 progettato per avviatori combinati, offre una protezione sicura da cortocircuito e separazione dalla rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


