SIEMENS - SIE3RV23424RC10 INT.AUT.S3 X AVV.84A 100KA - 3RV23424RC10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1170...1170 A
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
283 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621014425
Artikelnummer
SIE3RV23424RC10
Herstellernummer
3RV23424RC10
Hersteller
SIE
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1170...1170 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
84 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
22 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Breite:
70 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
176 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
165 mm
Verlustleistung:
34 W
- Corrente nominale: 84 A
- Sganciatore N: 1170 A
- Morsetto a vite
- Potere di interruzione elevato: 100 kA
- Ottimizzato per motori IE3/IE4
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Varianti per protezione motore e da cortocircuito
- Collegamento rapido con morsetti a vite o a molla
- Protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi
- Design compatto e tropicalizzato per ridotta dispersione termica
- Opzioni per diverse applicazioni energetiche riducono il cablaggio del circuito principale
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Sistema modulare SIRIUS - semplice, efficiente e sempre attuale
Interruttore automatico grandezza costruttiva S3
L'interruttore automatico SIRIUS 3RV2 è progettato per la protezione sicura da cortocircuito degli utilizzatori e per la separazione sicura dalla rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


