Startseite

SIEMENS - SIE3RV23414HC10 INT.AUT.S3 X AVV.50A 65KA - 3RV23414HC10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 650...650 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

283 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621014029

Artikelnummer

SIE3RV23414HC10

Herstellernummer

3RV23414HC10

Hersteller

SIE

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

650...650 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

11 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Breite:

70 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

176 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

65 kA

Höhe:

165 mm

Verlustleistung:

27 W

Interruttore automatico grandezza costruttiva S3

Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per avviatori combinati, progettato per la protezione sicura da cortocircuito e per la separazione sicura dalla rete.

Dettagli tecnici:

  • Corrente nominale: 50 A
  • Sganciatore N: 650 A
  • Morsetto a vite
  • Potere di manovra standard
  • Ottimizzati per impiego in partenze, anche per motori IE3/IE4
  • Commutazione di corrente continua
  • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
  • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • Varianti per protezione motore e impianto
  • Protezione da cortocircuito di avviatori combinati
  • Protezione trasformatore
  • Disponibile con morsetti a vite o a molla
  • Blocco di contatti ausiliari incorporato disponibile
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Possibilità di alimentazione: sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
  • Serie costruttiva sostituita: 3RV1

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione sicura da cortocircuito degli utilizzatori
  • Separazione sicura dalla rete
  • Design compatto e tropicalizzato
  • Bassa dispersione termica
  • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • Facilità di utilizzo conil sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie