SIEMENS - SIE3RV23324XC10 INT.AUT.S2 X AVV.59A 100KA - 3RV23324XC10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 845...845 A
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
240 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209946163
Artikelnummer
SIE3RV23324XC10
Herstellernummer
3RV23324XC10
Hersteller
SIE
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
845...845 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
59 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
15 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Breite:
55 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
149 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
140 mm
Verlustleistung:
26 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S2
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per avviatori combinati per la protezione sicura da cortocircuito degli utilizzatori e per la separazione sicura dalla rete.
Dettagli tecnici:
- Corrente nominale: 59 A
- Sganciatore: N 845 A
- Morsetto: a vite
- Elevato potere di interruzione
- Compatti e tropicalizzati
- Bassa dispersione termica
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Varianti per aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
Vantaggi per il cliente:
- Protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico)
- Protezione impianto
- Protezione da cortocircuito di avviatori combinati
- Protezione trasformatore
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Blocchetto di contatti ausiliari incorporato (opzionale)
- Accessorio uniforme per tutte le grandezze costruttive
- Riduzione del cablaggio del circuito principale con il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
- Sostituzione della serie costruttiva 3RV1
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


