SIEMENS - SIE3RV23324WC10 INT.AUT.S2 X AVV.52A 100KA - 3RV23324WC10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 741...741 A
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
240 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209946156
Artikelnummer
SIE3RV23324WC10
Herstellernummer
3RV23324WC10
Hersteller
SIE
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
741...741 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
52 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
15 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Breite:
55 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
149 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
140 mm
Verlustleistung:
24.5 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S2
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per avviatori combinati, progettato per la protezione sicura da cortocircuito e per la separazione dalla rete.
Dettagli tecnici:
- Corrente nominale: 52 A
- Sganciatore N: 741 A
- Morsetto a vite
- Elevato potere di interruzione
- Applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
Vantaggi per il cliente:
- Protezione sicura da cortocircuito degli utilizzatori
- Ottimizzati per l'impiego in partenze e per motori IE3/IE4
- Bassa dispersione termica
- Varianti per la protezione motore, protezione impianto etrasformatori
- Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Riduzione del cablaggio del circuito principale
- Sistema modulare SIRIUS semplice e efficiente
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


