SIEMENS - SIE3RV23324UC10 INT.AUT.S2 X AVV.40A 100KA - 3RV23324UC10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 585...585 A
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
240 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209946132
Artikelnummer
SIE3RV23324UC10
Herstellernummer
3RV23324UC10
Hersteller
SIE
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
585...585 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
11 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Breite:
55 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
149 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
140 mm
Verlustleistung:
20 W
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


