SIEMENS - SIE3RV23324JC10 INT.AUT.S2 X AVV.65A 100KA - 3RV23324JC10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 845...845 A
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
240 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209946088
Artikelnummer
SIE3RV23324JC10
Herstellernummer
3RV23324JC10
Hersteller
SIE
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
845...845 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
65 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
18.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Breite:
55 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
149 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
140 mm
Verlustleistung:
26 W
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
Interruttore automatico grandezza costruttiva S2 per avviatori combinati, progettato per la protezione sicura da cortocircuito e per la separazione dalla rete.
Dettagli tecnici:
- Corrente nominale: 65 A
- Sganciatore: N 845 A
- Morsetto: a vite
- Elevato potere di interruzione
- Ottimizzato per impieghi con motori IE3/IE4
- Disponibile per applicazioni in aree a rischiodi esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Varianti di apparecchio per protezione motore e protezione da cortocircuito
- Collegamento rapido con morsetti a vite o a molla
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Riduzione del cablaggio del circuito principale con il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
- Sostituisce la serie costruttiva 3RV1
Vantaggi per il cliente:
- Protezione sicura e separazione dalla rete per gli utilizzatori
- Bassa dispersione termica
- Resistenti alle vibrazioni
- Funzione di relè di sovraccarico disponibile
- Sistema modulare SIRIUS sempre attuale e efficiente
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


