SIEMENS - SIE3RV23314BC10 INT.AUT.S2 X AVV.20A 65KA - 3RV23314BC10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 260...260 A
Phasenausfallempfindlich - nein
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
240 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209930285
Artikelnummer
SIE3RV23314BC10
Herstellernummer
3RV23314BC10
Hersteller
SIE
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
260...260 A
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Verlustleistung:
14.5 W
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
140 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
149 mm


