Startseite

SIEMENS - SIE3RV23214EC20 INT.AUT.S0,X.AVV.32A,ML , - 3RV23214EC20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 400...400 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

75 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209766822

Artikelnummer

SIE3RV23214EC20

Herstellernummer

3RV23214EC20

Hersteller

SIE

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

400...400 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

7.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

97 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

55 kA

Höhe:

119 mm

Verlustleistung:

13.25 W

    Interruttore automatico grandezza costruttiva S0

    Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per avviatori combinati, progettato per la protezione sicura da cortocircuito e separazione dalla rete.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 32 A
    • Tipo di sganciatore: N 400 A
    • Collegamento: morsetto a molla
    • Ottimizzato per motori IE3/IE4 e commutazione di corrente continua
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibile per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Varianti con funzione di relè di sovraccarico
    • Accessori compatibili per tutte le grandezze costruttive

    Benefici per i clienti:

    • Protezione affidabile da cortocircuiti e sovraccarichi
    • Collegamento rapido e privo di manutenzione
    • Resistente alle vibrazioni
    • Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale
    • Facile sostituzione della serie costruttiva 3RV1
    • Modularità per adattarsi a diverse esigenze

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie