SIEMENS - SIE3RV23214BC20 INT.AUT.S0,X.AVV.20A,ML , - 3RV23214BC20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0...0 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 260...260 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209766785
Artikelnummer
SIE3RV23214BC20
Herstellernummer
3RV23214BC20
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0...0 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
260...260 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
5.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
55 kA
Höhe:
119 mm
Verlustleistung:
10.5 W
- Corrente nominale: 20 A
- Capacità di sgancio: 260 A
- Morsetto a molla per un collegamento rapido
- Compatibilità con motori IE3/IE4
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Variante per applicazioni ATEX o IEC Ex
- Disponibilità di morsetti a vite o a molla
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Sostituisce la serie costruttiva 3RV1
- Protezione efficiente e sicura da cortocircuiti
- Riduzione significativa del cablaggio grazie al sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
- Design tropicalizzato con bassa dispersione termica
- Ideale per reti IT e applicazioni di emergenza
- Modularità e semplicità d'uso con il sistema SIRIUS
Interruttore automatico grandezza costruttiva S0
Il interruttore automatico SIRIUS 3RV2 è progettato per la protezione sicura da cortocircuiti e la separazione della rete nei sistemi di avviamento combinato con corrente nominale di 20 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


