Startseite

SIEMENS - SIE3RV23211AC10 INTAUT.S0,X.AVV.1.6A,VT - 3RV23211AC10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - -99999...-99999 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 21...21 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

75 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209903074

Artikelnummer

SIE3RV23211AC10

Herstellernummer

3RV23211AC10

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

-99999...-99999 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

21...21 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

1.6 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.3 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.6 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

97 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

97 mm

Verlustleistung:

7.25 W

Interruttore automatico grandezza costruttiva S0

Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per avviatori combinati, progettato per la protezione sicura da cortocircuito e per la separazione dalla rete.

Dettagli tecnici:

  • Corrente nominale: 1,6 A
  • sganciatore N: 21 A
  • Tipo di morsetto: a vite
  • Potere di manovra: standard
  • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
  • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
  • Protezione motore con funzione di relè di sovraccarico
  • Protezione da cortocircuito di avviatori combinati
  • Protezione trasformatore
  • Disponibile con morsetti a vite o a molla
  • Compatibile con accessori uniformi per tutte le grandezze costruttive
  • Sostituisce la serie costruttiva 3RV1

Vantaggi per il cliente:

  • Compatti e tropicalizzati con bassa dispersione termica.
  • Ottimizzati per il utilizzo in partenze e per motori IE3/IE4.
  • Collegamento rapido e esente da manutenzione.
  • Resistenti alle vibrazioni.
  • Diverse possibilità di alimentazione energetica per ridurre il cablaggio del circuito principale.
  • Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie