Startseite

SIEMENS - SIE3RV23111JC20 INTAUT.S00,X.AVV.10A,ML , - 3RV23111JC20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 130...130 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

70 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209766747

Artikelnummer

SIE3RV23111JC20

Herstellernummer

3RV23111JC20

Hersteller

SIE

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

130...130 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

2.2 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

97 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

106 mm

Verlustleistung:

9.25 W

    Interruttore automatico grandezza costruttiva S00

    Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per avviatori combinati per la protezione sicura da cortocircuito degli utilizzatori e per la separazione sicura dalla rete.

    Dettagli tecnici:

    • Currente nominale: 10 A
    • Sganciatore: N 130 A
    • Morsetto a molla
    • Potere di manovra standard
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Varianti per protezione motore con funzione di relè di sovraccarico
    • Disponibilità di morsetti a vite o a molla
    • Accessori uniformi per tutte le grandezze costruttive

    Vantaggi per i clienti:

    • Ottimizzazione della bassa dispersione termica per l'impiego in partenze, inclusi motori IE3/IE4.
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
    • Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale grazie al sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29.
    • Facile sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RV1.
    • Semplice, efficiente, sempre attuale grazie al sistema modulare SIRIUS.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie