Startseite

SIEMENS - SIE3RV23111EC20 INTAUT.S00,X.AVV.4A,ML , - 3RV23111EC20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 52...52 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

70 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209766709

Artikelnummer

SIE3RV23111EC20

Herstellernummer

3RV23111EC20

Hersteller

SIE

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

52...52 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

4 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.8 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

97 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

106 mm

Verlustleistung:

7.25 W

Interruttore automatico grandezza costruttiva S00

Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per avviatori combinati per la protezione sicura da cortocircuito degli utilizzatori e per la separazione sicura dalla rete.

Dettagli tecnici:

  • Corrente nominale: 4 A
  • Sganciatore: N 52 A
  • Potere di manovra: standard
  • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
  • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
  • Disponibilità di varianti di apparecchio per la protezione motore
  • Collegamento: morsetti a vite o a molla
  • Accessorio: blocchetto di contatti ausiliari incorporato

Vantaggi per il cliente:

  • Ottimizzati per limpiego in partenze e per motori IE3/IE4
  • Resistenti alle vibrazioni e esenti da manutenzione
  • Diverse possibilità di alimentazione di energia per ridurre il cablaggio
  • Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie