SIEMENS - SIE3RV23111DC10 INTAUT.S00,X.AVV.3.2A,VT - 3RV23111DC10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 42...42 A
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
70 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209714281
Artikelnummer
SIE3RV23111DC10
Herstellernummer
3RV23111DC10
Hersteller
SIE
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
42...42 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
3.2 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.6 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.1 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
97 mm
Verlustleistung:
7.25 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S00
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per avviatori combinati, progettato per la protezione sicura da cortocircuito e per la separazione dalla rete.
Dettagli tecnici:
- Corrente nominale: 3,2 A
- Sganciatore N: 42 A
- Morsetto: a vite
- Potere di manovra: standard
- Compatti e tropicalizzati
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Esecuzioniper aeree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
- Varianti per protezione motore con funzione di relè di sovraccarico
- Protezione impianto e da cortocircuito di avviatori combinati
- Disponibile con morsetti a vite oa molla
- Blocchetto di contatti ausiliari incorporato disponibile
- Sistema di alimentazione: SIRIUS 3RV29
- Sostituisce la serie costruttiva 3RV1
Vantaggi per il cliente:
- Protezione sicura da cortocircuito degli utilizzatori
- Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


