Startseite

SIEMENS - SIE3RV23110JC20 INTAUT.S00,X.AVV.1A,ML , - 3RV23110JC20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 13...13 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

45 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209766648

Artikelnummer

SIE3RV23110JC20

Herstellernummer

3RV23110JC20

Hersteller

SIE

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

13...13 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

1 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.2 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.3 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

97 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

106 mm

Verlustleistung:

7.25 W

    Interruttore automatico grandezza costruttiva S00

    Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per avviatori combinati, progettato per la protezione sicura da cortocircuito degli utilizzatori e per la separazione dalla rete.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 1 A
    • Sganciatore: N 13 A
    • Morsetto: a molla
    • Potere di manovra: standard
    • Ottimizzato per motori IE3/IE4
    • Disponibile con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Varianti per protezione motore e impianto
    • Collegamento rapido con morsetti a vite o a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Minima dispersione termica per un impiego efficiente
    • Resistente alle vibrazioni per una lunga durata
    • Accessori uniformemente compatibili per tutte le grandezze costruttive
    • Riduzione significativa del cablaggio del circuito principale con il sistema SIRIUS 3RV29
    • Sistema modulare SIRIUS, semplice e sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie