SIEMENS - SIE3RV23110JC10 INTAUT.S00,X.AVV.1A,VT - 3RV23110JC10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 13...13 A
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
45 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209714205
Artikelnummer
SIE3RV23110JC10
Herstellernummer
3RV23110JC10
Hersteller
SIE
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
13...13 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.2 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.3 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
97 mm
Verlustleistung:
7.25 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S00
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per avviatori combinati, progettato per la protezione sicura da cortocircuito degli utilizzatori e per la separazione sicura dalla rete.
Dettagli tecnici:
- Corrente nominale: 1 A
- Sganciatore: N 13 A
- Morsetto: a vite
- Potere di manovra: standard
- Compatto e tropicalizzato
- Disponibile per motori IE3/IE4
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Esecuzioni per aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
- Varianti per protezione motore
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Bloccaggi di contatti ausiliari incorporati disponibile
- Alimentazione di energia: sistema SIRIUS 3RV29
- Modularità del sistema SIRIUS
Vantaggi per il cliente:
- Protezione sicura da cortocircuito
- Semplice e efficiente
- Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale
- Uniformità degli accessori per tutte le grandezze costruttive
- Disponibilità di diverse varianti per specifiche applicazioni
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


