SIEMENS - SIE3RV23110FC20 INTAUT.S00,X.AVV.0.5A,ML , - 3RV23110FC20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - -99999...-99999 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 6.5...6.5 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
45 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209766617
Artikelnummer
SIE3RV23110FC20
Herstellernummer
3RV23110FC20
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
-99999...-99999 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6.5...6.5 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.5 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.1 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.1 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
106 mm
Verlustleistung:
5.5 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S00
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per la protezione sicura da cortocircuito degli utilizzatori e per la separazione sicura dalla rete.
Dettagli tecnici:
- Corrente nominale: 0,5 A
- sganciatore: N 6,5 A
- morsetto: a molla
- potere di manovra: standard
- esecuzioni: per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- varianti: per la protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico), protezione impianto, protezione da cortocircuito di avviatori combinati, protezione trasformatore
- disponibilità morsetti: a vite o a molla
- accessori: blocchetti di contatti ausiliari, sganciatori ausiliari, blocchetti di contatti di segnalazione
- sistema di alimentazione: SIRIUS 3RV29
Vantaggi per il cliente:
- Ottimizzati per un impiego in partenze, anche per motori IE3/IE4.
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale.
- Il sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


