SIEMENS - SIE3RV23110AC10 INTAUT.S00,X.AVV.0.16A,VT - 3RV23110AC10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2.1...2.1 A
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
45 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209713840
Artikelnummer
SIE3RV23110AC10
Herstellernummer
3RV23110AC10
Hersteller
SIE
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2.1...2.1 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.16 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
97 mm
Verlustleistung:
5.5 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S00
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per avviatori combinati, progettato per la protezione sicura da cortocircuito e per la separazione dalla rete.
Dettagli tecnici:
- Corrente nominale: 0,16 A
- Sganciatore N: 2,1 A
- Morsetto a vite
- Potere di manovra: standard
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio diesplosione (ATEX o IEC Ex)
- Varianti di apparecchio per la protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico)
- Protezione da cortocircuito di avviatori combinati
- Disponibile con morsetti a vite o a molla
Vantaggi per il cliente:
- Compatti e tropicalizzati, ottimizzati per bassa dispersione termica
- Adatti per motori IE3/IE4 e per la commutazione di corrente continua
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Diverse possibilità di alimentazione che riducono il cablaggio del circuito principale
- Sostituiscono la serie costruttiva 3RV1
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


