SIEMENS - SIE3RV21114AA10 INTAUT.S00,SEGN.SOVRAC.10-16A - 3RV21114AA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 10...16 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 208...208 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209713420
Artikelnummer
SIE3RV21114AA10
Herstellernummer
3RV21114AA10
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
10...16 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
208...208 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
4 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Breite:
65 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
55 kA
Höhe:
97 mm
Verlustleistung:
9.25 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S00
Interruttore automatico per la protezione motore con funzione di relè di sovraccarico.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva S00
- CLASS 10
- Sganciatore termico di sovraccarico 10 ... 16 A
- Sganciatore elettromagnetico di sovraccarico 208 A
- Morsetti a vite
- Potere di interruzione standard
- Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Disponibile con blocchetto di contatti ausiliari incorporato
- Sistemi di alimentazione SIRIUS 3RV29
- Serie costruttiva 3RV1 sostituita dai 3RV2
Vantaggi per il cliente:
- Protezione sicura in caso di cortocircuito
- Protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
- Separazione sicura dell'impianto dalla rete
- Ottimizzazione per l'impiego in partenze e per motori IE3/IE4
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Reducente notevolmente il cablaggio del circuito principale
- Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


