Startseite

SIEMENS - SIE3RV21111KA10 INTAUT.S00,SEGN.SOVRAC.9-12.5A, - 3RV21111KA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 9...12.5 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 163...163 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

75 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209713413

Artikelnummer

SIE3RV21111KA10

Herstellernummer

3RV21111KA10

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

9...12.5 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

163...163 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

12.5 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

3 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Breite:

65 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Tiefe:

97 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

97 mm

Verlustleistung:

9.25 W

Interruttore automatico grandezza costruttiva S00

Interruttore automatico per la protezione motore con funzione di relè di sovraccarico e disinserzione sicura in caso di cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • CLASS 10 con funzione di relè di sovraccarico
  • Sganciatore termico di sovraccarico 9 ... 12,5 A
  • Sganciatore elettromagnetico di sovraccarico 163 A
  • Morsetti a vite
  • Potere di interruzione standard Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
  • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
  • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • Disponibile con morsetti a vite o a molla
  • Blocco di contatti ausiliari incorporato opzionale
  • Sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
  • Interruttori automatici 3RV2 sostituiscono la serie costruttiva 3RV1

Vantaggi per il cliente:

  • Disinserzione sicura incaso di cortocircuito
  • Protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
  • Separazione sicura dell'impianto dalla rete
  • Ottimizzati per impiego in partenze e per motori IE3/IE4
  • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale
  • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie