SIEMENS - SIE3RV20424YA10 INTAUT.S3 75-93A 100KA VT. CL.10 - 3RV20424YA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 75...93 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1300...1300 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - magnetisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
283 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621014289
Artikelnummer
SIE3RV20424YA10
Herstellernummer
3RV20424YA10
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
75...93 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1300...1300 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
93 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Verlustleistung:
39 W
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
165 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
176 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


