Startseite

SIEMENS - SIE3RV20424MB10 INTAUT.S3 80-100A 100KA VT CL.20 - 3RV20424MB10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 80...100 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1300...1300 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

283 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621014258

Artikelnummer

SIE3RV20424MB10

Herstellernummer

3RV20424MB10

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

80...100 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1300...1300 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

30 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Breite:

70 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

176 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

165 mm

Verlustleistung:

44 W

Interruttore automatico grandezza costruttiva S3

Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per la protezione motore, progettato per disinserzione sicura in caso di cortocircuito e protezione da sovraccarico.

Dettagli tecnici:

  • CLASS 20 sganciatore A 80...100 A
  • sganciatore N 1300 A
  • morsetto a vite
  • potere di interruzione elevato 100 kA

Vantaggi per il cliente:

  • Compatti e tropicalizzati ottimizzati con bassa dispersione termica.
  • Applicabili a motori IE3/IE4 e per commutazione di corrente continua.
  • Disponibili con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA) e per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex).
  • Varianti disponibili per protezione motore, impianto e da cortocircuito.
  • Collegamento rapido con morsetti a vite o a molla, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Riduce notevolmente il cablaggio del circuito principale.
  • Sostituisce la serie costruttiva 3RV1.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie