SIEMENS - SIE3RV20424KA10 INTAUT.S3 57-75A 100KA VT CL.10 - 3RV20424KA10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 57...75 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 975...975 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
283 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621014227
Artikelnummer
SIE3RV20424KA10
Herstellernummer
3RV20424KA10
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
57...75 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
975...975 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
75 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
22 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Breite:
70 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
176 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
165 mm
Verlustleistung:
38 W
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
Interruttore automatico grandezza costruttiva S3 per protezione motore, ottimizzato per la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e protezione da sovraccarico.
Dettagli tecnici:
- CLASS 10 sganciatore A 57...75 A
- sganciatore N 975 A
- morsetto a vite
- potere di interruzione elevato 100 kA
Vantaggi per il cliente:
- Protezioni per motori IE3/IE4 e commutazione di corrente continua.
- Disponibilità di omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
- Varianti per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex).
- Impiego in reti IT e presenza di morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive, riducendo notevolmente il cablaggio del circuito principale.
- Serie 3RV2 sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RV1.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


