Startseite

SIEMENS - SIE3RV20424HA10 INTAUT.S3 36-50A 100KA VT CL.10 - 3RV20424HA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 36...50 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 650...650 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

283 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621014180

Artikelnummer

SIE3RV20424HA10

Herstellernummer

3RV20424HA10

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

36...50 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

650...650 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

11 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Breite:

70 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

176 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

165 mm

Verlustleistung:

27 W

Interruttore automatico grandezza costruttiva S3

Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per protezione motore con sganciatori per una disinserzione sicura in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico.

Dettagli tecnici:

  • CLASS 10 sganciatore A 36...50 A
  • sganciatore N 650 A
  • morsetto a vite
  • potere di interruzione elevato 100 kA
  • omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • varianti di apparecchio per la protezione motore, protezione impianto, protezione da cortocircuito
  • disponibile con morsetti a vite o a molla
  • accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29

Vantaggi per il cliente:

  • bassa dispersione termica
  • collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • blocco di contatti ausiliari incorporato disponibile
  • riduzione notevole del cablaggio del circuito principale
  • sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RV1
  • semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie