SIEMENS - SIE3RV20414YA10 INTAUT.S3 75-93A 65KA VT CL.10 - 3RV20414YA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 75...93 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1300...1300 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
283 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621014005
Artikelnummer
SIE3RV20414YA10
Herstellernummer
3RV20414YA10
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
75...93 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1300...1300 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
93 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
22 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Breite:
70 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
176 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Höhe:
165 mm
Verlustleistung:
39 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S3
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per protezione motore, progettato per la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico.
Dettagli tecnici:
- CLASS 10 sganciatore A 75...93 A
- sganciatore N 1300 A
- morsetto a vite
- potere di manovra standard
- optimizati per bassa dispersione termica
- utilizzo in partenze e per motori IE3/IE4
- disponibile con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- varianti di apparecchio per protezione motore, protezione impiantoe cortocircuito
- disponibili con morsetti a vite o a molla
- esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni
- blocco di contatti ausiliari incorporato disponibile
- accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- varie possibilità di alimentazione di energia (sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29)
- sostituisce la serie costruttiva 3RV1
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura in caso di cortocircuito.
- Protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto.
- Facile collegamento rapido grazie ai morsetti a vite o a molla.
- Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale.
- Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


