SIEMENS - SIE3RV20414MA10 INTAUT.S3 80-100A 65KA VT CL.10 - 3RV20414MA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 80...100 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1300...1300 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
283 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621013978
Artikelnummer
SIE3RV20414MA10
Herstellernummer
3RV20414MA10
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
80...100 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1300...1300 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
30 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Breite:
70 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
176 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Höhe:
165 mm
Verlustleistung:
44 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S3
Interruttore automatico per protezione motore, progettato per la disinserzione sicura e per proteggere dagli sovraccarichi.
Dettagli tecnici:
- CLASS 10 sganciatore A 80...100 A
- sganciatore N 1300 A
- morsetto a vite
- interruttore automatico SIRIUS 3RV2
- ottimizzato per motori IE3/IE4
- disponibile anche per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- varianti per la protezione motore e impianto
- disponibile con morsetti a vite o a molla
- accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- sostituisce la serie costruttiva 3RV1
Vantaggi per il cliente:
- disinserzione sicura in caso di cortocircuito
- protezione da sovraccarico
- collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- diverse possibilità di alimentazione di energia che riducono il cablaggio del circuito principale
- sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


