Startseite

SIEMENS - SIE3RV20414JA10 INTAUT.S3 45-63A 65KA VT CL.10 - 3RV20414JA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 45...63 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 819...819 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

283 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621013930

Artikelnummer

SIE3RV20414JA10

Herstellernummer

3RV20414JA10

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

45...63 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

819...819 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

18.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Breite:

70 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

176 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

65 kA

Höhe:

165 mm

Verlustleistung:

34 W

    Interruttore automatico grandezza costruttiva S3

    Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per protezione motore, progettato per garantire la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto.

    Dettagli tecnici:

    • Classe 10 sganciatore A 45...63 A
    • Sganciatore N 819 A
    • Morsetto a vite
    • Potere di manovra standard
    • Ottimizzato per motori IE3/IE4
    • Disponibile in esecuzioni per applicazioni ATEX o IEC Ex
    • Con possibilità di blocchetto di contatti ausiliari incorporato

    Benefici per il cliente:

    • Disinserzione sicura e protezione dell'impianto
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Riduzione del cablaggio del circuito principale
    • Compatibilità uniforme degli accessori per tutte le grandezze costruttive
    • Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RV1

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie