Startseite

SIEMENS - SIE3RV20414HA100DA0 CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 50A - 3RV20414HA100DA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 36...50 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 650...650 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

283 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621071886

Artikelnummer

SIE3RV20414HA100DA0

Herstellernummer

3RV20414HA100DA0

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

36...50 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

650...650 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

11 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Breite:

70 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

176 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

65 kA

Höhe:

165 mm

Verlustleistung:

27 W

Interruttore di grandezza costruttiva S3

Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per la protezione di impianti e la disinserzione sicura in caso di cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • Protezione impianto senza protezione contro la mancanza di fase
  • Sganciatore A 36 ... 50 A
  • Sganciatore N 650 A
  • Morsetti a vite
  • Potere di interruzione standard
  • Ottimizzati per impieghi in partenze, motori IE3/IE4 e commutazione di corrente continua
  • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
  • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • Varianti per protezione motore con funzione di relè di sovraccarico
  • Protezione da cortocircuito di avviatori combinati e protezione trasformatore
  • Disponibilità di morsetti a vite o a molla
  • Blocco di contatti ausiliari incorporato a scelta
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
  • Sostituzione della serie costruttiva 3RV1

Vantaggi per il cliente:

  • Disinserzione sicura in caso di cortocircuito
  • Bassa dispersione termica
  • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale
  • Semplice, efficiente e sempre attuale
  • Modulare sistema SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie