SIEMENS - SIE3RV20414HA10 INTAUT.S3 36-50A 65KA VT CL.10 - 3RV20414HA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 36...50 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 650...650 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
283 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621013916
Artikelnummer
SIE3RV20414HA10
Herstellernummer
3RV20414HA10
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
36...50 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
650...650 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
11 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Breite:
70 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
176 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Höhe:
165 mm
Verlustleistung:
27 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S3
Interruttore automatico per protezione motore con sganciatore per applicazioni di sicurezza e protezione da sovraccarichi.
Dettagli tecnici:
- CLASS 10 sganciatore A36...50 A
- sganciatore N 650 A
- morsetto a vite
- potere di manovra standard
- omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- varianti di apparecchio per la protezione motore
- protezione da cortocircuito di avviatori combinati
- disponibile con morsetti a vite o a molla
- accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
- sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RV1
Vantaggi per il cliente:
- protezione sicura in caso di cortocircuito
- protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
- separazione sicura dell'impianto dalla rete
- ottimizzati per un impiego in partenze, anche per motori IE3/IE4
- collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- diverse possibilità di alimentazione che riducono notevolmente il cablaggio del circuito principale
- sistema modulare sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


