Startseite

SIEMENS - SIE3RV20324XA10 INTAUT.S2 49-59A 100KA VT CL.10 - 3RV20324XA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 49...59 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 845...845 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

240 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209945876

Artikelnummer

SIE3RV20324XA10

Herstellernummer

3RV20324XA10

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

49...59 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

845...845 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

59 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

15 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Breite:

55 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

149 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

140 mm

Verlustleistung:

26 W

Interruttore automatico grandezza costruttiva S2

Interruttore automatico per protezione motore con elevate prestazioni e opzioni di configurazione versatili.

Dettagli tecnici:

  • Classe 10
  • Sganciatore A 49...59 A
  • Sganciatore N 845 A
  • Morsetto a vite
  • Elevato potere di interruzione
  • Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione da cortocircuito e sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
  • Separazione sicura dell'impianto dalla rete
  • Compatti e tropicalizzati con bassa dispersione termica
  • Adatti per motori IE3/IE4 e commutazione di corrente continua
  • Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione
  • Varianti con funzione di relè di sovraccarico disponibili
  • Sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 riduce il cablaggio del circuito principale
  • Sostituzione della serie costruttiva 3RV1

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie