SIEMENS - SIE3RV20324WA15 INTAUT.S2 42-52A 1L,1R 100KA VT CL.10 - 3RV20324WA15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 42...52 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 741...741 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
240 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621001432
Artikelnummer
SIE3RV20324WA15
Herstellernummer
3RV20324WA15
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
42...52 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
741...741 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
52 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
15 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Breite:
55 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Tiefe:
149 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
140 mm
Verlustleistung:
24.5 W
- Class 10 sganciatore A 42 ... 52 A, sganciatore N 741 A
- Elevato potere di interruzione con blocchetto di contatti ausiliari frontale 1NO+1NC
- Ottimizzati per partenze con bassa dispersione termica
- Adatti per motori IE3/IE4 e commutazione di corrente continua
- Certificazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Varie applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
- Protezione sicura dell'impianto e separazione dalla rete
- Funzione di relè di sovraccarico e protezione trasformatore disponibili
- Design compatto e tropicalizzato per resistenza alle vibrazioni
- Facilità di installazione grazie a un ridotto cablaggio del circuito principale
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Modularità del sistema SIRIUS per una gestione semplice ed efficiente
Interruttore automatico grandezza costruttiva S2 per protezione motore
Il SIRIUS 3RV2 è progettato per la protezione motore, garantendo una disinserzione sicura in caso di cortocircuito e sovraccarico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


