Startseite

SIEMENS - SIE3RV20324RA10 INTAUT.S2 70-80A 100KA VT CL.10 - 3RV20324RA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 70...80 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1040...1040 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

240 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209945470

Artikelnummer

SIE3RV20324RA10

Herstellernummer

3RV20324RA10

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

70...80 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1040...1040 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

22 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Breite:

55 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

149 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

140 mm

Verlustleistung:

29.5 W

Interruttore automatico grandezza costruttiva S2

Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per protezione motore, progettato per la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e protezione da sovraccarico.

Dettagli tecnici:

  • CLASS 10 sganciatore A 70...80 A
  • sganciatore N 1040 A
  • morsetto a vite elevato potere di interruzione
  • ottimizzati per l'impiego in partenze e per motori IE3/IE4
  • omologazioni internazionali (ades. IEC e UL/CSA)
  • esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • varianti di apparecchio per la protezione motore
  • disponibile con morsetti a vite o a molla
  • compatibile con accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • riduce notevolmente il cablaggio del circuito principale

Vantaggi per il cliente:

  • disinserzione sicura in caso di cortocircuito
  • protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
  • separazione sicura dell'impianto dalla rete
  • collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie