SIEMENS - SIE3RV20324PA10 INTAUT.S2 28-36A 100KA VT CL. 10 - 3RV20324PA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 28...36 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 520...520 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - magnetisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
240 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209945753
Artikelnummer
SIE3RV20324PA10
Herstellernummer
3RV20324PA10
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
28...36 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
520...520 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
36 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Verlustleistung:
20 W
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
140 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
149 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


