Startseite

SIEMENS - SIE3RV20314WA10 INTAUT.S2 42-52A 65KA VT CL.10 - 3RV20314WA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 42...52 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 741...741 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

240 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209945715

Artikelnummer

SIE3RV20314WA10

Herstellernummer

3RV20314WA10

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

42...52 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

741...741 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

52 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

15 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Breite:

55 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

149 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

65 kA

Höhe:

140 mm

Verlustleistung:

24.5 W

Interruttore automatico grandezza costruttiva S2

Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per protezione motore efficace e sicura in caso di cortocircuito e sovraccarico.

Dettagli tecnici:

  • CLASS 10 sganciatore A 42 ... 52 A
  • sganciatore N 741 A
  • morsetto a vite
  • potere di manovra standard
  • omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEXo IEC Ex)
  • varianti di apparecchio per la protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico)
  • protezione impianto
  • protezione da cortocircuito di avviatori combinati
  • protezione trasformatore
  • morsetti a vite o a molla
  • blocco di contatti ausiliari incorporato disponibile
  • accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
  • sostituisce la serie costruttiva 3RV1

Vantaggi per il cliente:

  • disinserzione sicura in caso di cortocircuito
  • protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
  • separazione sicura dell'impianto dalla rete
  • bassa dispersione termica per impieghi in partenze e motori IE3/IE4
  • collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • riduzione notevole del cablaggio del circuito principale
  • sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie