Startseite

SIEMENS - SIE3RV20314VA15 INTAUT.S2 35-45A 1L,1R 65KA VT CL.10 - 3RV20314VA15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 35...45 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 650...650 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

240 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621001883

Artikelnummer

SIE3RV20314VA15

Herstellernummer

3RV20314VA15

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

35...45 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

650...650 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

45 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

11 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Breite:

55 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Tiefe:

149 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

65 kA

Höhe:

140 mm

Verlustleistung:

24.5 W

Interruttore automatico di grandezza costruttiva S2

Questo interruttore automatico è progettato per la protezione motore e per garantire la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e sovraccarico.

Dettagli tecnici:

  • CLASS 10 sganciatore termico di sovraccarico 35 ... 45 A
  • sganciatore elettromagnetico di sovraccarico 650 A
  • morsetti a vite
  • potere di interruzione standard con blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1 NO+1 NC
  • Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione sicura degli utilizzatori e dell'impianto
  • Separa in modo sicuro l'impianto dalla rete
  • Ottimizzati per l'impiego in partenze, comprese motori IE3/IE4
  • Commutazione di corrente continua
  • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • Tutte le grandezze costruttive compatibili con accessori uniformi
  • Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale
  • Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie