Startseite

SIEMENS - SIE3RV20314PA10 INTAUT.S2 28-36A 65KA VT CL.10 - 3RV20314PA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 28...36 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 520...520 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

240 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209945616

Artikelnummer

SIE3RV20314PA10

Herstellernummer

3RV20314PA10

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

28...36 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

520...520 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

36 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

11 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Breite:

55 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

149 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

65 kA

Höhe:

140 mm

Verlustleistung:

20 W

Interruttore automatico grandezza costruttiva S2

Interruttore automatico per protezione motore, progettato per disinserzione sicura in caso di cortocircuito e protezione da sovraccarico.

Dettagli tecnici:

  • Class 10
  • Sganciatore A 28...36 A
  • Sganciatore N 520 A
  • Morsetto a vite
  • Standard potere di manovra
  • Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
  • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
  • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • Funzione di relè di sovraccarico disponibile
  • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • Blocco di contatti ausiliari incorporato disponibile
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
  • Sostituisce la serie costruttiva 3RV1

Vantaggi per il cliente:

  • Disinserzione sicura in caso di cortocircuito
  • Protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
  • Ottimizzazione per l'impiego in partenze e motori IE3/IE4
  • Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale
  • Semplice e efficiente grazie al sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie