Startseite

SIEMENS - SIE3RV20314DB15 INTAUT.S2 18-25A 1L1R 65KA VT CL.20 - 3RV20314DB15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 18...25 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 325...325 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

240 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621001579

Artikelnummer

SIE3RV20314DB15

Herstellernummer

3RV20314DB15

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

18...25 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

325...325 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

5.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Breite:

55 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Tiefe:

149 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

65 kA

Höhe:

140 mm

Verlustleistung:

14.5 W

Interruttore automatico di grandezza costruttiva S2

Interruttore automatico per la protezione motore, progettato per disinserzione sicura e protezione da sovraccarico.

Dettagli tecnici:

  • CLASS 20 sganciatore termico di sovraccarico 18 ... 25 A
  • sganciatore elettromagnetico di sovraccarico 325 A
  • morsetti a vite
  • potere di interruzione standard con blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1 NO+1 NC
  • Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
  • omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • varianti di apparecchio per la protezione motore
  • protezione impianto, protezione da cortocircuito di avviatori combinati, protezione trasformatore
  • morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
  • accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
  • interruttori automatici 3RV2 sostituiscono la serie costruttiva 3RV1

Vantaggi per il cliente:

  • disinserzione sicura in caso di cortocircuito
  • bassa dispersione termica
  • ottimizzati per motori IE3/IE4 e per la commutazione di corrente continua
  • collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • diverse possibilità di alimentazione di energia che riducono cablaggio del circuito principale
  • sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie