SIEMENS - SIE3RV20314DA10 INTAUT.S2 18-25A 65KA VT CL.10 - 3RV20314DA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 18...25 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 325...325 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
240 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209930483
Artikelnummer
SIE3RV20314DA10
Herstellernummer
3RV20314DA10
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
18...25 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
325...325 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
5.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Breite:
55 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
149 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Höhe:
140 mm
Verlustleistung:
14.5 W
- Classe: 10
- Corrente di sgancio: A 18...25 A
- Potere di manovra standard: Sì
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Varianti disponibili: Protezione motore, protezione impianto, protezione da cortocircuito, interruttore principale e di ARRESTO DI EMERGENZA
- Morsetti: A vite e a molla
- Sistema di alimentazione: SIRIUS 3RV29
- Disinserzione sicura in caso di cortocircuito per una maggiore sicurezza dell'impianto.
- Protezioni specifiche per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex).
- Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni che minimizza la manutenzione.
- Compatibilità uniforme degli accessori per tutte le grandezze costruttive.
- Sostituzione della serie costruttiva 3RV1 con moduli sempre attuali ed efficienti.
Interruttore automatico grandezza costruttiva S2
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per protezione motore, progettato per la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


