SIEMENS - SIE3RV20314BA10 INTAUT.S2 14-20A 65KA VT CL.10 - 3RV20314BA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 14...20 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 260...260 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
240 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209930315
Artikelnummer
SIE3RV20314BA10
Herstellernummer
3RV20314BA10
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
14...20 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
260...260 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
5.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Breite:
55 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
149 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Höhe:
140 mm
Verlustleistung:
14.5 W
- CLASS 10 sganciatore A 14...20 A
- Sganciatore N 260 A
- Morsetto a vite per il potere di manovra standard
- Ottimizzati per motori IE3/IE4 e per la commutazione di corrente continua
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Varianti disponibili per la protezione motore e protezione trasformatore
- Collegamenti rapidi, esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni
- Accessorio uniformemente adatto per tutte le grandezze costruttive
- Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RV1
- Disinserzione sicura in caso di cortocircuito
- Protezione affidabile da sovraccarico per l'impianto
- Facilità di installazione grazie ai morsetti a vite o a molla
- Riduzione significativa del cablaggio del circuito principale
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente
Interruttore automatico grandezza costruttiva S2
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per protezione motore, progettato per la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


