Startseite

SIEMENS - SIE3RV20234AA10 CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 16A - 3RV20234AA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 10...16 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 208...208 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

75 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209909755

Artikelnummer

SIE3RV20234AA10

Herstellernummer

3RV20234AA10

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

10...16 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

208...208 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

97 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Höhe:

97 mm

Verlustleistung:

9.25 W

    Interruttore automatico SIRIUS 3RV2

    Interruttore automatico grandezza costruttiva S0 per protezione motore, progettato per garantire la sicurezza in caso di cortocircuito e sovraccarico.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione costruttiva S0
    • Classificazione 10
    • Sigillo A 11...16 A sganciatore N 208 A
    • Morsetto a vite
    • Potere di manovra 30 kA con 600 V secondo UL/CSA
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Varianti per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Funzione di relè di sovraccarico disponibile
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive

    Vantaggi per i clienti:

    • Disinserzione sicura in caso di cortocircuito
    • Bassa dispersione termica per un impiego ottimale
    • Collegamenti rapidi e esenti da manutenzione
    • Resistente alle vibrazioni
    • Diverse possibilità di alimentazione energia che riducono il cablaggio
    • Comprovata sostituzione della serie costruttiva 3RV1

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie