SIEMENS - SIE3RV20214PA15 INTAUT.S0, 30-36A,VT - 3RV20214PA15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 30...36 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 432...432 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209841376
Artikelnummer
SIE3RV20214PA15
Herstellernummer
3RV20214PA15
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
30...36 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
432...432 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
36 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
7.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
20 kA
Höhe:
97 mm
Verlustleistung:
16.25 W
- Class 10 sganciatore A 30...36 A
- Sganciatore N 432 A
- Morsetto a vite
- Potere di manovra standard
- Blocchetto di contatti ausiliari frontale 1NO+1NC
- Ottimizzato per motori IE3/IE4
- Approvazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Varianti per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Riduzione del cablaggio grazie al sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
- Disinserzione sicura in caso di cortocircuito
- Protezione da sovraccarico per gli utilizzatori e l'impianto
- Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Facilità di integrazione nel sistema modulare SIRIUS
- Disponibilità di varianti per diverse applicazioni di protezione
- Riduzione della manutenzione grazie alla progettazione senza bisogno di interventi
Interruttore automatico grandezza costruttiva S0
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per protezione motore, progettato per garantire la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


