Startseite

SIEMENS - SIE3RV20214PA10 INTAUT.S0, 30-36A,VT - 3RV20214PA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 30...36 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 432...432 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

75 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209716261

Artikelnummer

SIE3RV20214PA10

Herstellernummer

3RV20214PA10

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

30...36 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

432...432 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

36 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

7.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

97 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

20 kA

Höhe:

97 mm

Verlustleistung:

16.25 W

Interruttore automatico grandezza costruttiva S0

Interruttore automatico per protezione motore, progettato per disinserzione sicura e protezione da sovraccarico.

Dettagli tecnici:

  • CLASS 10 sganciatore A 30...36 A
  • sganciatore N 432 A
  • morsetto a vite
  • potere di manovra standard
  • Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
  • omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • varianti di apparecchio per la protezione motore
  • funzione di relè di sovraccarico
  • protezione impianto
  • protezione da cortocircuito di avviatori combinati
  • protezione trasformatore
  • disponibile con morsetti a vite o a molla
  • collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • blocchetto di contatti ausiliari incorporato disponibile
  • accessori compatibili con tutte le grandezze costruttive
  • sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
  • sostituisce la serie costruttiva 3RV1

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione sicura in caso di cortocircuito e sovraccarico.
  • Ottimizzate per impieghi in partenze e per motori IE3/IE4.
  • Semplice e efficiente grazie al sistema modulare SIRIUS.
  • Riduce notevolmente il cablaggio del circuito principale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie