SIEMENS - SIE3RV20214NA25 INTAUT.S0, 23-28A,ML , - 3RV20214NA25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 23...28 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 364...364 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209841369
Artikelnummer
SIE3RV20214NA25
Herstellernummer
3RV20214NA25
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
23...28 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
364...364 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
28 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
7.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
55 kA
Höhe:
119 mm
Verlustleistung:
13.25 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S0
Interruttore automatico per la protezione motore, progettato per la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico.
Dettagli tecnici:
- CLASS 10 sganciatore termico di sovraccarico 23 ... 28 A
- sganciatore elettromagnetico di sovraccarico 364 A
- morsetti a molla
- potere di interruzione standard con blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1NO+1 NC
- Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
- omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- disponibile con morsetti a vite o a molla
- blocchetto di contatti ausiliari incorporato disponibile
- diverse possibilità di alimentazione di energia, come il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace da cortocircuito e sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto.
- Compatto e tropicalizzato, ottimizzato per l'impiego in partenze e per motori IE3/IE4.
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale.
- Semplice, efficiente e sempre attuale grazie al sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


