SIEMENS - SIE3RV20214EA15 INTAUT.S0, 27-32A,VT - 3RV20214EA15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 27...32 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 400...400 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209841321
Artikelnummer
SIE3RV20214EA15
Herstellernummer
3RV20214EA15
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
27...32 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
400...400 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
7.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
55 kA
Höhe:
97 mm
Verlustleistung:
13.25 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S0
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per la protezione motore, progettato per garantire la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e protezione da sovraccarico.
Dettagli tecnici:
- CLASS 10 sganciatore termico di sovraccarico 27 ... 32 A
- sganciatore elettromagnetico di sovraccarico 400 A
- morsetti a vite
- potere di interruzione standard con blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1 NO+1 NC
- omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- varianti di apparecchio per la protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico)
- disponibili con morsetti a vite o a molla
Vantaggi per il cliente:
- Ottimizzati per l'impiego in partenze, motori IE3/IE4 e commutazione di corrente continua.
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Diverse possibilità di alimentazione di energia che riducono notevolmente il cablaggio del circuito principale.
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


