SIEMENS - SIE3RV20214EA100DA0 CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 32A - 3RV20214EA100DA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 27...32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 400...400 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - nein
Auslösetechnik - magnetisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209866829
Artikelnummer
SIE3RV20214EA100DA0
Herstellernummer
3RV20214EA100DA0
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
27...32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
400...400 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Verlustleistung:
13.25 W
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
55 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm


