SIEMENS - SIE3RV20214EA10 INTAUT.S0, 27-32A,VT - 3RV20214EA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 27...32 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 400...400 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209716254
Artikelnummer
SIE3RV20214EA10
Herstellernummer
3RV20214EA10
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
27...32 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
400...400 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
7.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
55 kA
Höhe:
97 mm
Verlustleistung:
13.25 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S0
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per la protezione motore, progettato per la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva S0
- CLASS 10
- Sganciatore A 27...32 A
- Sganciatore N 400 A
- Morsetto a vite
- Potere di manovra standard
- Omologazioni internazionali (IECe UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Varianti di apparecchio per la protezione motore
- Funzione di relè di sovraccarico
- Protezione impianto
- Protezione da cortocircuito di avviatori combinati
- Protezione trasformatore
- Disponibile con morsetti a vite o a molla
- Blocco di contatti ausiliari incorporato disponibile
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
- Sostituisce la serie costruttiva 3RV1
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura in caso di cortocircuito
- Protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
- Separatione sicura dell'impianto dalla rete
- Bassa dispersione termica per un impiego ottimale
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale
- Sistema modulare sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


